Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R05-1600.A/L-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-1600.A/L-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R05-1600.A/L-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R05-1600.A/L-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R05-1600.A/L-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R05-1600.A/L-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50118756
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118756
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtvorhang Empfänger

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Messfeldlänge: 1.600 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 3,35 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.675 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
1675 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.456,95*
€ 3.529,22*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.410,93*
€ 3.534,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.509,45*
€ 3.581,72*
Frei Haus
ab € 3.914,67*
€ 3.986,94*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.220,97*
€ 4.298,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.298,12*
€ 5.114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.283,67*
€ 5.097,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.240,31*
€ 5.045,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.225,85*
€ 5.028,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.220,97*
€ 5.022,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,23*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,67*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,85*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,64*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,95*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,75*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,50*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 32,64*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,97*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 67,12*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 38,92*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 43,25*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 458,46*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 128,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.