Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger - CML730i-R10-2400.A/L-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-2400.A/L-M12
Artikeldetailsicht 1, CML730i-R10-2400.A/L-M12
Artikeldetailsicht 2, CML730i-R10-2400.A/L-M12
Masszeichnung 1, CML730i-R10-2400.A/L-M12
Masszeichnung 2, CML730i-R10-2400.A/L-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50118788
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118788
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Messfeldlänge: 2.400 mm
Strahlabstand: 10 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Zykluszeit: 2,55 ms
Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.475 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2475 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
35.4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtvorhang Empfänger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.778,90*
€ 3.921,64*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.783,60*
€ 3.921,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.695,38*
€ 3.927,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.840,35*
€ 3.979,43*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 4.622,27*
€ 4.771,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.771,29*
€ 5.677,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.739,88*
€ 5.640,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.656,27*
€ 5.540,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.622,27*
€ 5.500,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,27*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,93*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,96*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,79*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,20*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,33*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,77*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 33,79*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 43,15*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 72,25*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 38,08*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 44,30*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 449,32*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 141,55*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 248,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.