Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesystem - BTU 200M.5-D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BTU 200M.5-D12
Artikeldetailsicht 1, BTU 200M.5-D12
Artikeldetailsicht 2, BTU 200M.5-D12
Masszeichnung 1, BTU 200M.5-D12
Artikel-Nr.:
     6682-50120426
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50120426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagesystem

Geeignet für: Sensoren der Serie 18, Sensoren der Serie 25B, Sensoren der Serie 28, Sensoren der Serie 3B, Sensoren der Serie 3C, Sensoren der Serie 5, Sensoren der Serie 55
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 12 mm
Befestigung, geräteseitig: schraubbar, für M3-Schrauben geeignet
Art des Befestigungsteils: drehbar 360°, justierbar, klemmbar
Werkstoff: Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,68*
€ 45,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,19*
€ 46,16*
€ 5,00*
ab € 38,24*
€ 50,12*
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 51,61*
Lager 6682
10 Tage
18
€ 15,90*
ab € 40,96*
€ 53,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040895
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.