| |
|
| Artikel-Nr.: 6682-50120999 Herst.-Nr.: 50120999 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 8 -polig Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, male, A-kodiert, 4 -polig Geschirmt: Ja Leitungslänge: 2.000 mm Werkstoff Mantel: PUR Weitere Informationen: | | Marke laut EAR Register: | Leuze electronic GmbH + Co. KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel 2m, as-i kabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,95* | € 51,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,69* | € 52,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,48* | € 52,28* | | | | Lager 6682 | | | | | | € 15,90* | ab € 46,76* | € 60,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,52* | € 66,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6682 | | Versand: Lager 6682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 70 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|