Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Distanzsensor - DMU418B-1300.X3/LTV-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Artikeldetailsicht 1, DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Artikeldetailsicht 2, DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50124264
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50124264
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Sonderausführung: Multiplexbetrieb, Synchronbetrieb
Öffnungswinkel: 16 °
Messbereich: 150 ... 1.300 mm
Geometrische Auflösung: 1,0 mm
Versorgungsspannung: 15 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Analogausgang: Spannung
Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, Öffner/Schließer
Ein-/Ausgänge: 1 St.
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Bauform: zylindrisch, M18
Abmessungen: 90 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
90 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Distanzsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,83*
€ 560,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 493,54*
€ 566,00*
Frei Haus
ab € 514,70*
€ 576,67*
Frei Haus
ab € 522,20*
€ 581,84*
Lager 6682
26
€ 15,90*
ab € 555,28*
€ 617,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,15*
€ 734,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,00*
€ 714,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,41*
€ 700,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,69*
€ 686,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,28*
€ 660,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 35,59*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,84*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,80*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 18,21*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 19,04*
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 12,26*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 12,60*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,32*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 451,00*
Zubehör
Leuze electronic
50125860
ab € 63,48*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,86*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,22*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.