Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcode Positioniersystem - BPS 304i SM 100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BPS 304i SM 100 D
Artikeldetailsicht 1, BPS 304i SM 100 D
Artikeldetailsicht 2, BPS 304i SM 100 D
Masszeichnung 1, BPS 304i SM 100 D
Artikel-Nr.:
     6682-50125675
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50125675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Schärfentiefe: 50 ... 170 mm
Lichtquelle: Laser
Reproduzierbarkeit (1 Sigma): 0,05 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schaltelement: Transistor, PNP
Schnittstelle: PROFIBUS DP
Abmessungen: 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm
Anzeigeelement: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
48.3 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
108.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner, Barcode Positioniersystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.451,69*
€ 1.593,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.510,68*
€ 1.640,50*
Frei Haus
ab € 1.538,97*
€ 1.663,94*
Frei Haus
ab € 1.559,68*
€ 1.680,11*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.670,21*
€ 1.791,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,31*
€ 2.131,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,03*
€ 2.109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,72*
€ 2.054,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,65*
€ 2.016,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,21*
€ 1.987,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,54*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,57*
Zubehör
Leuze electronic
50037489
ab € 260,24*
Zubehör
Leuze electronic
50037491
ab € 372,11*
Zubehör
Leuze electronic
50037492
ab € 504,45*
Zubehör
Leuze electronic
50037493
ab € 1.346,06*
Zubehör
Leuze electronic
50037494
ab € 2.627,56*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,93*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,98*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,89*
Zubehör
Leuze electronic
50038890
ab € 1.206,64*
Zubehör
Leuze electronic
50038891
ab € 1.072,33*
Zubehör
Leuze electronic
50038892
ab € 943,27*
Zubehör
Leuze electronic
50038893
ab € 801,81*
Zubehör
Leuze electronic
50038894
ab € 656,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.