Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Lichtleiter Taster - GF-ETG-SI-650-IQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GF-ETG-SI-650-IQ
Artikeldetailsicht 1, GF-ETG-SI-650-IQ
Artikeldetailsicht 2, GF-ETG-SI-650-IQ
Artikel-Nr.:
     6682-50126476
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126476
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Lichtleiter
Lichtleiter
leuze lichtleiter
glasfaser lichtleiter

Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
Lichtstrahlaustritt: stirnseitig
Faserkern: 50% / 50% geteilte Faseranordnung, Mehrfaserkern
Bauform: zylindrisch
Außendurchmesser: 6 mm
Faserlänge: 5.000 mm
Werkstoff Fasermantel: Silikon
Hülsenlänge am Lichtaustritt: 10 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse: Nein
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 180 °C
Sonderausführung: hitzebeständig

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Lichtleiter Taster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 893,18*
€ 988,35*
Frei Haus
ab € 928,75*
€ 1.002,48*
Frei Haus
ab € 940,58*
€ 1.012,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,50*
€ 1.024,10*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.007,03*
€ 1.081,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,10*
€ 1.286,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,85*
€ 1.280,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,84*
€ 1.256,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,96*
€ 1.230,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,03*
€ 1.198,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132034
ab € 217,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.