Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausrichthilfe - ARH 46C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6682-50129659
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129659
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausrichthilfe

Lichtquelle: Laser, rot
Werkstoff Gehäuse: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
133 mm
Breite:
27.2 mm
Höhe:
83 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 496,56*
€ 577,00*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,70*
€ 592,35*
Frei Haus
ab € 535,91*
€ 609,83*
Frei Haus
ab € 540,55*
€ 615,75*
Lager 6682
11 Tage
3
€ 15,90*
ab € 578,05*
€ 656,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,49*
€ 781,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,93*
€ 773,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,17*
€ 740,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,59*
€ 721,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,05*
€ 687,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.