Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussteil - ME 338 214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ME 338 214
Artikeldetailsicht 1, ME 338 214
Masszeichnung 1, ME 338 214
Artikel-Nr.:
     6682-50134928
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134928
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussteil

Geeignet für: BCL 338i
Schnittstelle: EtherCAT
Anzahl Anschlüsse: 5 St.
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 600 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
43.5 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
33.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 456,18*
€ 526,50*
Frei Haus
ab € 481,86*
€ 537,56*
Frei Haus
ab € 485,98*
€ 542,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,75*
€ 544,02*
Lager 6682
9
€ 15,90*
ab € 519,78*
€ 578,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,08*
€ 687,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,47*
€ 649,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,78*
€ 618,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.