Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung - KD S-M12-8A-P1-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KD S-M12-8A-P1-250
Artikeldetailsicht 1, KD S-M12-8A-P1-250
Artikel-Nr.:
     6682-50135131
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
leuze anschlussleitung

Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 8 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 25.000 mm
Werkstoff Mantel: PUR

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,86*
€ 132,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,87*
€ 132,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,20*
€ 134,98*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,36*
€ 136,33*
Lager 6682
410
€ 15,90*
ab € 131,07*
€ 157,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
ab € 184,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.