Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK18B.XT3/P4-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK18B.XT3/P4-M12
Artikeldetailsicht 1, PRK18B.XT3/P4-M12
Artikeldetailsicht 2, PRK18B.XT3/P4-M12
Masszeichnung 1, PRK18B.XT3/P4-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50136159
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136159
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben, Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: Autokollimation
Grenzreichweite: 0 ... 4,8 m
Lichtquelle: LED, rot
Fehlwinkel: optische Achse ausgerichtet, <±0,25°
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
32.5 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
47 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,29*
€ 245,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,76*
€ 250,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,31*
€ 254,30*
Frei Haus
ab € 248,00*
€ 273,41*
Lager 6682
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 266,84*
€ 294,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,53*
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 16,86*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,62*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 16,83*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 26,22*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 25,05*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,36*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,42*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,39*
Zubehör
Leuze electronic
50124510
ab € 37,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.