Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv - LCS-2M12P-F03PNO-K020V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCS-2M12P-F03PNO-K020V
Artikeldetailsicht 1, LCS-2M12P-F03PNO-K020V
Artikeldetailsicht 2, LCS-2M12P-F03PNO-K020V
Masszeichnung 1, LCS-2M12P-F03PNO-K020V
Artikel-Nr.:
     6682-50136529
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Schaltabstand Sn: 1 ... 3 mm
Gesicherter Schaltabstand: 2,4 mm
Ausgangsfunktion: PNP, Schließer (NO)
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12 x 1 mm
Abmessungen: 12 mm x 55 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,35*
€ 48,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,53*
€ 49,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,91*
€ 53,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,80*
€ 53,22*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 46,51*
€ 59,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 12,27*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 12,32*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.