Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 203MP/4NO-1E0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 203MP/4NO-1E0
Artikeldetailsicht 1, IS 203MP/4NO-1E0
Artikeldetailsicht 2, IS 203MP/4NO-1E0
Masszeichnung 1, IS 203MP/4NO-1E0
Artikel-Nr.:
     6682-50137787
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137787
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 1 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 0,8 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 3.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Abmessungen: 3 mm x 22 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zulassungen: UL

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor, Induktiver Sensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,87*
€ 88,76*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,67*
€ 90,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,37*
€ 91,73*
€ 5,00*
ab € 84,16*
€ 101,86*
Lager 6682
27
€ 15,90*
ab € 90,12*
€ 108,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50134199
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.