Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - ODS9L2.8/L6X-650-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODS9L2.8/L6X-650-M12
Artikeldetailsicht 1, ODS9L2.8/L6X-650-M12
Artikeldetailsicht 2, ODS9L2.8/L6X-650-M12
Artikeldetailsicht 3, ODS9L2.8/L6X-650-M12
Masszeichnung 1, ODS9L2.8/L6X-650-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50137821
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Tastsystem: gegen Objekt
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 1 mm
Messbereich: 50 ... 650 mm
Geometrische Auflösung: 0,1 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°
Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm
Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
50 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,06*
€ 817,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 754,03*
€ 822,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 752,31*
€ 837,86*
Frei Haus
ab € 841,65*
€ 916,67*
Lager 6682
10 Tage
19
€ 15,90*
ab € 910,05*
€ 988,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,66*
€ 1.176,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,56*
€ 1.172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,17*
€ 1.140,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,07*
€ 1.113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,05*
€ 1.082,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,50*
Zubehör
Leuze electronic
50020502
ab € 9,48*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,48*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 464,50*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 27,22*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,14*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 63,56*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
50133855
ab € 17,26*
Zubehör
Leuze electronic
50133856
ab € 23,57*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.