Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung - KD SC-M12-5A-P1-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KD SC-M12-5A-P1-300
Artikeldetailsicht 1, KD SC-M12-5A-P1-300
Artikel-Nr.:
     6682-50138189
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
leuze anschlussleitung

Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Nein
Leitungslänge: 30.000 mm
Werkstoff Mantel: PUR

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,22*
€ 260,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,67*
€ 267,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 227,41*
€ 267,78*
Frei Haus
ab € 229,20*
€ 269,78*
Lager 6682
16 Tage
4
€ 15,90*
ab € 248,92*
€ 289,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
ab € 163,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.