Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule - A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Artikeldetailsicht 1, A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Masszeichnung 1, A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Artikel-Nr.:
     6682-50138251
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalgebung: optisch und akustisch
Stromaufnahme, max.: 160 mA
Anschluss: Leitung, 6 -adrig, 1.500 mm
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 70 mm
Leuchtmittel: LED/24V
Kalottenmodule: 4 Stück vorkonfektioniert
Signalbild: Dauerlicht
Abstrahlwinkel: 360°
Modulfarben (aufsteigend): grün, orange, rot, single sound buzzer
Bedienelemente: 225°-Potentiometer
Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C
Schutzart: IP 66
Tonart: Dauerton
Schalldruck: 105 dB
Tonanzahl: 1 St.

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
347 mm
Durchmesser:
70 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,19*
€ 111,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,63*
€ 114,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,46*
€ 114,25*
€ 5,46*
ab € 95,45*
€ 118,26*
Lager 6682
13
€ 15,90*
ab € 103,64*
€ 126,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50142896
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.