Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - ODS9L2.8/LFH-450-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODS9L2.8/LFH-450-M12
Artikeldetailsicht 1, ODS9L2.8/LFH-450-M12
Artikeldetailsicht 2, ODS9L2.8/LFH-450-M12
Artikeldetailsicht 3, ODS9L2.8/LFH-450-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50138327
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Tastsystem: gegen Objekt
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 1 mm
Messbereich: 50 ... 450 mm
Geometrische Auflösung: 0,1 mm
Genauigkeit: 1 %
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schnittstelle: RS 232
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°
Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm
Bedienelemente: PC-Software, LC-Display, Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
50 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 790,60*
€ 886,05*
Frei Haus
ab € 803,37*
€ 892,27*
Frei Haus
ab € 816,24*
€ 901,11*
Lager 6682
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 865,77*
€ 962,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 945,74*
€ 1.045,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,08*
€ 1.144,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,37*
€ 1.140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,76*
€ 1.105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,76*
€ 1.076,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,77*
€ 1.030,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50036195
ab € 8,72*
Zubehör
Leuze electronic
50117825
ab € 26,29*
Zubehör
Leuze electronic
50117826
ab € 26,20*
Zubehör
Leuze electronic
50117827
ab € 38,15*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 464,50*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,45*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,40*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,48*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,25*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.