Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Gabelsensor - IGSU14E/LWT.3-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IGSU14E/LWT.3-M12
Artikeldetailsicht 1, IGSU14E/LWT.3-M12
Artikeldetailsicht 2, IGSU14E/LWT.3-M12
Masszeichnung 1, IGSU14E/LWT.3-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50142870
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142870
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelsensor
gabelsensor

Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 4 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: transparent und nicht transparent
Sonderausführung: easyTeach-Funktion, ALC-Funktion (Tracking), Manueller Feinabgleich der Schaltschwelle, Teach-Eingang, Warnausgang
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / PNP hellschaltend (in Lücke schaltend), NPN dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, active low (Normalbetrieb high, Ereignisfall low)
Schaltfrequenz: 2.000 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf)
Maulweite: 4 mm
Maultiefe: 80 mm
Abmessungen: 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss, galvanische Nickelbeschichtung
Bedienelemente: Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
96 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
46.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Gabelsensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 474,61*
€ 539,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 486,76*
€ 545,59*
Frei Haus
ab € 542,39*
€ 604,76*
Frei Haus
ab € 548,58*
€ 610,43*
Lager 6682
5 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 586,38*
€ 649,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,37*
€ 772,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,46*
€ 763,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,78*
€ 749,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,34*
€ 732,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,38*
€ 697,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,81*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 17,76*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 18,55*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,17*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,34*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,74*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,23*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,16*
Zubehör
Leuze electronic
50144289
ab € 48,97*
Zubehör
Leuze electronic
50148737
ab € 59,27*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,13*
Zubehör
Leuze electronic
50144900
ab € 551,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.