Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Gabelsensor - GSX14E/LGT.3-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GSX14E/LGT.3-M12
Artikeldetailsicht 1, GSX14E/LGT.3-M12
Artikeldetailsicht 2, GSX14E/LGT.3-M12
Masszeichnung 1, GSX14E/LGT.3-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50144142
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50144142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelsensor
leuze gabelsensor
gabelsensor

Physikalisches Prinzip: optisch und Ultraschall
Applikation: Erkennung von transparenten Etiketten, Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 4 mm Ultraschall / 2 mm Optisch
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: transparent und nicht transparent
Sonderausführung: easyTeach-Funktion, ALC-Funktion (Tracking), Manueller Feinabgleich der Schaltschwelle, Teach-Eingang
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / PNP hellschaltend (in Lücke schaltend), NPN dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, NPN hellschaltend (in Lücke schaltend), PNP dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
Schaltfrequenz: 2.000 HzUltraschall / 9061 Hz Optisch
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf)
Maulweite: 4 mm
Maultiefe: 80 mm
Abmessungen: 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss, galvanische Nickelbeschichtung
Bedienelemente: Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
96 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
46.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Gabelsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,33*
€ 997,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,78*
€ 994,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,46*
€ 972,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,60*
€ 953,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,42*
€ 929,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 17,27*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 22,04*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,46*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 22,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 12,50*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 19,23*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 9,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 12,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 19,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 45,86*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 12,50*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 19,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 10,00*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 19,31*
Zubehör
Leuze electronic
50144288
ab € 53,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.