Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil - SET 10x AC-UDC-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6682-50144378
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50144378
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profil

beinhaltet: 10 St.
Geeignet für: Gerätesäulen UDC-S2, DC-S2
Länge: 2.000 mm
Farbe: gelb
Werkstoff: PVC

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.