Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer 2D-Codeleser - DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
Artikeldetailsicht 1, DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
Artikeldetailsicht 2, DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
Artikeldetailsicht 3, DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
Masszeichnung 1, DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
Artikel-Nr.:
     6682-50146852
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50146852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Softwarefunktionen: Lesen von 1D Codes, Lesen von 2D Codes
Lesedistanz: 50 ... 800 mm
Lichtquelle: LED, rot
Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal: 960 px
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schalteingänge: 1 St.
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422, OPC-UA
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm
Optikabdeckung: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
61 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.734,57*
€ 1.873,03*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.733,67*
€ 1.874,00*
Frei Haus
ab € 1.738,39*
€ 1.891,66*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,00*
€ 2.230,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.868,07*
€ 2.223,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,59*
€ 2.156,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,20*
€ 2.110,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,67*
€ 2.063,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,99*
Zubehör
Leuze electronic
50112893
ab € 1.361,68*
Zubehör
Leuze electronic
50114154
ab € 1.317,54*
Zubehör
Leuze electronic
50114155
ab € 1.252,03*
Zubehör
Leuze electronic
50114157
ab € 1.257,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130109
ab € 299,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130281
ab € 52,49*
Zubehör
Leuze electronic
50130282
ab € 66,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130283
ab € 100,09*
Zubehör
Leuze electronic
50130284
ab € 93,39*
Zubehör
Leuze electronic
50130285
ab € 106,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130286
ab € 143,95*
Zubehör
Leuze electronic
50131459
ab € 31,64*
Zubehör
Leuze electronic
50132150
ab € 25,57*
Zubehör
Leuze electronic
50132151
ab € 8,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.