Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Sensor - IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC
Artikeldetailsicht 1, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC
Artikeldetailsicht 2, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC
Artikeldetailsicht 3, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC
Masszeichnung 1, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC
Artikel-Nr.:
     6682-50147798
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50147798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor

Softwarefunktionen: Zählen: Flächen, Kanten, Formen, Lokalisieren: Fläche, Kante, Form, Messen: Winkel, Kreis, Distanz, Punkt zu Punkt, Punkt zu Linie, Teileerkennung: Helligkeit, Kontrast, Flächen Pixel, Kanten Pixel
Lesedistanz: 50 ... 2.000 mm
Lichtquelle: LED, rot / weiß, intern umschaltbar
Auflösung Kamera horizontal: 1.440 px
Auflösung Kamera vertikal: 1.080 px
Brennweite: 8 mm
Blendenzahl (F): 4
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max.: 24 W, bei 24 V DC
Schnittstelle: Ethernet, PROFINET
Übertragungsprotokoll: TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Profinet
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 45 mm x 85 mm x 35 mm
Optikabdeckung: Kunststoff / PMMA
Konfiguration/Parametrierung: Software Vision Studio
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.202,95*
€ 2.307,67*
Lager 6682
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.198,53*
€ 2.308,61*
Frei Haus
ab € 2.227,13*
€ 2.330,31*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.308,61*
€ 2.747,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.291,31*
€ 2.726,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,94*
€ 2.660,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.206,11*
€ 2.625,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.198,53*
€ 2.616,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,36*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 102,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130281
ab € 52,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130282
ab € 68,13*
Zubehör
Leuze electronic
50133386
ab € 78,64*
Zubehör
Leuze electronic
50133388
ab € 120,39*
Zubehör
Leuze electronic
50134943
ab € 68,96*
Zubehör
Leuze electronic
50136187
ab € 82,81*
Zubehör
Leuze electronic
50136188
ab € 100,98*
Zubehör
Leuze electronic
50136189
ab € 132,39*
Zubehör
Leuze electronic
50137380
ab € 94,68*
Zubehör
Leuze electronic
50149698
ab € 237,80*
Zubehör
Leuze electronic
50148133
ab € 200,30*
Zubehör
Leuze electronic
50148540
ab € 243,22*
Zubehör
Leuze electronic
50148539
ab € 542,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.