Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule - TL305-4MC-BZ-IOL-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, TL305-4MC-BZ-IOL-M12
Artikeldetailsicht 1, TL305-4MC-BZ-IOL-M12
Masszeichnung 1, TL305-4MC-BZ-IOL-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50149100
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalgebung: optisch und akustisch
Stromaufnahme, max.: 250 mA
Anschluss: Rundstecker
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 50,6 mm
Leuchtmittel: LED/24V
Kalottenmodule: 4 Stück vorkonfektioniert
Signalbild: Dauer-, Blink-, Blitzlicht
Abstrahlwinkel: 360°
Modulfarben (aufsteigend): Benutzerdefiniert via IO-Link: RGB-Farbraum
Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C
Schutzart: IP 20
Tonart: Dauerton, intermittierend langsam (1 Hz), intermittierend schnell (2,5 Hz)
Schalldruck: 80 dB
Tonanzahl: 3 St.

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
231 mm
Durchmesser:
50.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,88*
€ 348,89*
Lager 6682
11 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 292,43*
€ 349,49*
Frei Haus
ab € 293,73*
€ 352,31*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,72*
€ 376,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 451,00*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132078
ab € 8,98*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,86*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,22*
Zubehör
Leuze electronic
50132242
ab € 27,57*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,85*
Zubehör
Leuze electronic
50132442
ab € 12,28*
Zubehör
Leuze electronic
50132551
ab € 23,68*
Zubehör
Leuze electronic
50132887
ab € 18,29*
Zubehör
Leuze electronic
50132888
ab € 33,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133297
ab € 13,46*
Zubehör
Leuze electronic
50133298
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,13*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.