Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule - TL305-5MC-IOL-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, TL305-5MC-IOL-M12
Artikeldetailsicht 1, TL305-5MC-IOL-M12
Masszeichnung 1, TL305-5MC-IOL-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50149101
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalgebung: optisch
Stromaufnahme, max.: 175 mA
Anschluss: Rundstecker
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 50,6 mm
Leuchtmittel: LED/24V
Kalottenmodule: 3 Stück vorkonfektioniert
Signalbild: Dauer-, Blink-, Blitzlicht
Abstrahlwinkel: 360°
Modulfarben (aufsteigend): Benutzerdefiniert via IO-Link: RGB-Farbraum
Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
259 mm
Durchmesser:
50.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,93*
€ 400,54*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 333,11*
€ 401,12*
Frei Haus
ab € 338,09*
€ 404,39*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,81*
€ 473,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,75*
€ 442,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,38*
€ 431,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 447,38*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50132078
ab € 8,97*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,80*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,16*
Zubehör
Leuze electronic
50132242
ab € 27,68*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,82*
Zubehör
Leuze electronic
50132442
ab € 12,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132551
ab € 23,73*
Zubehör
Leuze electronic
50132887
ab € 18,11*
Zubehör
Leuze electronic
50132888
ab € 33,16*
Zubehör
Leuze electronic
50133297
ab € 13,40*
Zubehör
Leuze electronic
50133298
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,15*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 15,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.