Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule - TL305-5MC-BZ-IOL-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Artikeldetailsicht 1, TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Masszeichnung 1, TL305-5MC-BZ-IOL-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50149102
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalgebung: optisch und akustisch
Stromaufnahme, max.: 305 mA
Anschluss: Rundstecker
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 50,6 mm
Leuchtmittel: LED/24V
Kalottenmodule: 4 Stück vorkonfektioniert
Signalbild: Dauer-, Blink-, Blitzlicht
Abstrahlwinkel: 360°
Modulfarben (aufsteigend): Benutzerdefiniert via IO-Link: RGB-Farbraum
Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C
Schutzart: IP 20
Tonart: Dauerton, intermittierend langsam (1 Hz), intermittierend schnell (2,5 Hz)
Schalldruck: 80 dB
Tonanzahl: 3 St.

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
278 mm
Durchmesser:
50.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,63*
€ 501,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,61*
€ 474,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,74*
€ 460,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 465,00*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132078
ab € 9,35*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,38*
Zubehör
Leuze electronic
50132242
ab € 27,58*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,75*
Zubehör
Leuze electronic
50132442
ab € 12,77*
Zubehör
Leuze electronic
50132551
ab € 25,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132887
ab € 18,92*
Zubehör
Leuze electronic
50132888
ab € 34,45*
Zubehör
Leuze electronic
50133297
ab € 14,08*
Zubehör
Leuze electronic
50133298
ab € 16,49*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 10,57*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 16,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.