Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung - DDLS 538 120.3 W S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DDLS 538 120.3 W S3
Artikeldetailsicht 1, DDLS 538 120.3 W S3
Artikeldetailsicht 2, DDLS 538 120.3 W S3
Artikeldetailsicht 3, DDLS 538 120.3 W S3
Masszeichnung 1, DDLS 538 120.3 W S3
Artikel-Nr.:
     6682-50151303
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50151303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen, Weitwinkelausführung
Arbeitsbereich: 100 ... 120.000 mm
Übertragungsfrequenz: F3
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: EtherCAT Link down 70 ms
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
99.5 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: Optische Datenübertragung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.791,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.955,29*
€ 3.516,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.936,40*
€ 3.494,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.852,87*
€ 3.394,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.810,07*
€ 3.343,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.791,31*
€ 3.321,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,41*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 38,71*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 128,62*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,07*
Zubehör
Leuze electronic
50126757
ab € 29,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,79*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,13*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 29,06*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 43,20*
Zubehör
Leuze electronic
50135075
ab € 72,53*
Zubehör
Leuze electronic
50135076
ab € 101,54*
Zubehör
Leuze electronic
50135077
ab € 217,10*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 35,56*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 48,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.