Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung - DDLS 538 120.3 W S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DDLS 538 120.3 W S2
Artikeldetailsicht 1, DDLS 538 120.3 W S2
Artikeldetailsicht 2, DDLS 538 120.3 W S2
Artikeldetailsicht 3, DDLS 538 120.3 W S2
Masszeichnung 1, DDLS 538 120.3 W S2
Artikel-Nr.:
     6682-50151309
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50151309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Weitwinkelausführung
Arbeitsbereich: 100 ... 120.000 mm
Übertragungsfrequenz: F3
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: EtherCAT Link down 5 ms
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
99.5 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: Optische Datenübertragung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.785,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.901,93*
€ 3.453,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.882,04*
€ 3.429,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.822,32*
€ 3.358,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.792,44*
€ 3.323,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.785,31*
€ 3.314,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,35*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 116,92*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,11*
Zubehör
Leuze electronic
50126757
ab € 29,68*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,10*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 42,36*
Zubehör
Leuze electronic
50135075
ab € 69,45*
Zubehör
Leuze electronic
50135076
ab € 98,79*
Zubehör
Leuze electronic
50135077
ab € 203,30*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,41*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,77*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,75*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 98,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.