Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - ODS9L2.8/LAK-1050-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Artikeldetailsicht 1, ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Artikeldetailsicht 2, ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Artikeldetailsicht 3, ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Masszeichnung 1, ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50151568
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50151568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Tastsystem: gegen Objekt
Sonderausführung: Deaktivierungseingang, Aktivierungseingang, Teach-Eingang
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 1,5 mm
Messbereich: 50 ... 1.050 mm
Geometrische Auflösung: 1,5 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schalteingänge: 1 St.
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°
Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm
Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
50 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,04*
€ 1.456,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,59*
€ 1.448,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,65*
€ 1.388,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,38*
€ 1.346,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,11*
€ 1.296,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,50*
Zubehör
Leuze electronic
50020502
ab € 9,48*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,48*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 464,50*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 27,22*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,14*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,21*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 63,56*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
50133855
ab € 17,26*
Zubehör
Leuze electronic
50133856
ab € 23,57*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.