Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesäule - UDC-1600-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, UDC-1600-S2
Artikeldetailsicht 1, UDC-1600-S2
Artikeldetailsicht 2, UDC-1600-S2
Artikeldetailsicht 3, UDC-1600-S2
Masszeichnung 1, UDC-1600-S2
Masszeichnung 2, UDC-1600-S2
Artikel-Nr.:
     6682-549853
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549853
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesäule

Abmessungen: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm
Funktionen: Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken, justierbar, 3 Richtungen

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
149 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
1660 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,09*
€ 326,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,20*
€ 331,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,59*
€ 334,55*
Frei Haus
ab € 317,39*
€ 367,32*
Lager 6682
5 Tage
76
€ 15,90*
ab € 345,72*
€ 396,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,01*
€ 471,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,84*
€ 442,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
426188
ab € 74,45*
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 215,43*
Zubehör
Leuze electronic
426528
ab € 440,36*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 258,14*
Zubehör
Leuze electronic
50144378
ab € 126,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.