Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesäule - UDC-2100-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, UDC-2100-S2
Artikeldetailsicht 1, UDC-2100-S2
Artikeldetailsicht 2, UDC-2100-S2
Artikeldetailsicht 3, UDC-2100-S2
Masszeichnung 1, UDC-2100-S2
Masszeichnung 2, UDC-2100-S2
Artikel-Nr.:
     6682-549867
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549867
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesäule

Abmessungen: 160 mm x 2.560 mm x 149 mm
Säulenhöhe ohne Fuß: 2.500 mm
Funktionen: justierbar, 3 Richtungen, Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
149 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
2160 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,51*
€ 430,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,32*
€ 436,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 377,87*
€ 440,56*
Frei Haus
ab € 422,46*
€ 485,50*
Lager 6682
5 Tage
20
€ 15,90*
ab € 458,88*
€ 522,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,98*
€ 622,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,20*
€ 617,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,88*
€ 546,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 215,43*
Zubehör
Leuze electronic
426528
ab € 440,36*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 258,14*
Zubehör
Leuze electronic
50144378
ab € 126,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.