Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausrichthilfe - LA-78U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LA-78U
Artikeldetailsicht 1, LA-78U
Artikel-Nr.:
     6682-560020
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     560020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausrichthilfe

Lichtquelle: Laser, rot
Werkstoff Gehäuse: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
137 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
85 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,60*
€ 345,71*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,29*
€ 347,55*
Frei Haus
ab € 334,84*
€ 381,62*
Frei Haus
ab € 336,57*
€ 385,46*
Lager 6682
6 Tage
6
€ 15,90*
ab € 361,43*
€ 409,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,01*
€ 478,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.