Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Scharnierschalter - S400-M4M12-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, S400-M4M12-B
Artikeldetailsicht 1, S400-M4M12-B
Masszeichnung 1, S400-M4M12-B
Artikel-Nr.:
     6682-63000401
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
leuze scharnierschalter
scharnierschalter

Kontaktbestückung: 2NC + 1NO, Schleichkontakt
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, ZAMAK
Seite der Leitungseinführung: von unten (bei Linksmontage)
Schaltertyp: Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: IMQ, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
100.6 mm
Breite:
49 mm
Höhe:
22.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Scharnierschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,74*
€ 110,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,99*
€ 110,89*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,96*
€ 118,53*
€ 5,46*
ab € 105,45*
€ 123,14*
Lager 6682
181
€ 15,90*
ab € 113,79*
€ 132,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,19*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,86*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,33*
Zubehör
Leuze electronic
63000770
ab € 30,23*
Zubehör
Leuze electronic
63000771
ab € 22,14*
Zubehör
Leuze electronic
63000772
ab € 17,27*
Zubehör
Leuze electronic
63000774
ab € 4,20*
Zubehör
Leuze electronic
63000775
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.