Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Scharnierschalter - S400-M4CB2-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, S400-M4CB2-T
Artikeldetailsicht 1, S400-M4CB2-T
Masszeichnung 1, S400-M4CB2-T
Artikel-Nr.:
     6682-63000402
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
leuze scharnierschalter
scharnierschalter

Kontaktbestückung: 2NC + 1NO, Schleichkontakt
Anschluss: Leitung, 7 -adrig, 2.000 mm, PVC
Abmessung: 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, ZAMAK
Seite der Leitungseinführung: von oben (bei Linksmontage)
Schaltertyp: Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: IMQ, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
100.6 mm
Breite:
49 mm
Höhe:
22.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Scharnierschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,44*
€ 122,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,65*
€ 122,65*
€ 5,46*
ab € 113,00*
€ 134,33*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,52*
€ 134,83*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 121,48*
€ 144,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
63000770
ab € 30,23*
Zubehör
Leuze electronic
63000771
ab € 22,14*
Zubehör
Leuze electronic
63000772
ab € 17,27*
Zubehör
Leuze electronic
63000774
ab € 4,20*
Zubehör
Leuze electronic
63000775
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.