Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Scharnierschalter - S410-M1M12-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, S410-M1M12-B
Artikeldetailsicht 1, S410-M1M12-B
Masszeichnung 1, S410-M1M12-B
Artikel-Nr.:
     6682-63000405
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
leuze scharnierschalter
scharnierschalter

Kontaktbestückung: 2NC + 1NO, Sprungkontakt
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, ZAMAK
Seite der Leitungseinführung: von unten (bei Linksmontage)
Schaltertyp: Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: IMQ, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
100.6 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
22.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Scharnierschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,86*
€ 131,44*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,47*
€ 136,80*
Lager 6682
239
€ 15,90*
ab € 138,23*
€ 164,27*
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 174,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,49*
€ 178,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 38,77*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 55,87*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 71,82*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,01*
Zubehör
Leuze electronic
63000773
ab € 37,85*
Zubehör
Leuze electronic
63000774
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.