Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L100-P3C3-M20-SLM24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L100-P3C3-M20-SLM24
Artikeldetailsicht 1, L100-P3C3-M20-SLM24
Artikel-Nr.:
     6682-63000600
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

Serie: L100
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach ISO 14119, Einschaltstromreduzierung, einstellbar, Hilfsentriegelung, Mechanische Zuhaltung (Federkraft), Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Anschluss: Klemme, 8 -polig
Abmessung: 60,8 mm x 37,6 mm x 135 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Zuhaltekraft, max.: 1.100 N
Schutzart: IP 67
Zulassungen: IMQ, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
135 mm
Breite:
62.8 mm
Höhe:
38.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Zuhaltung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,78*
€ 160,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,73*
€ 165,82*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,59*
€ 170,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,84*
€ 172,51*
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 183,53*
€ 207,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
€ 53,32*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
€ 74,07*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
€ 94,90*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
€ 134,89*
Zubehör
Leuze electronic
63000720
€ 4,73*
Zubehör
Leuze electronic
63000721
€ 4,73*
Zubehör
Leuze electronic
63000722
€ 10,84*
Zubehör
Leuze electronic
63000723
€ 12,04*
Zubehör
Leuze electronic
63000724
€ 11,95*
Zubehör
Leuze electronic
63000725
€ 33,70*
Zubehör
Leuze electronic
63000843
€ 1,64*
Zubehör
Leuze electronic
63000844
€ 28,96*
Zubehör
Leuze electronic
63000846
€ 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.