Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger - AC-AN-F4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-AN-F4
Artikeldetailsicht 1, AC-AN-F4
Masszeichnung 1, AC-AN-F4
Artikel-Nr.:
     6682-63000702
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter

Abmessungen: 30 mm x 16 mm x 48 mm
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
Bauform: gerade
Einsatzgebiet: Normal Duty
Montagebohrungen: 90° zur Schlüsselrichtung
Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl
Funktionen: flexibel, 4 Richtungen

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
48 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Betätiger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 9,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,36*
€ 9,16*
€ 5,00*
ab € 7,04*
€ 10,14*
Lager 6682
11 Tage
7
€ 15,90*
ab € 7,60*
€ 10,94*
€ 3,90*
ab € 8,00*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.