Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger - AC-AH-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-AH-S
Artikeldetailsicht 1, AC-AH-S
Masszeichnung 1, AC-AH-S
Artikel-Nr.:
     6682-63000720
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter

Abmessungen: 30 mm x 10 mm x 69 mm
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
Bauform: gerade
Einsatzgebiet: Heavy Duty
Montagebohrungen: 90° zur Schlüsselrichtung
Werkstoff: Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
69 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Betätiger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,22*
€ 4,68*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,20*
€ 4,71*
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,19*
Lager 6682
11 Tage
498
€ 15,90*
ab € 3,85*
€ 5,60*
€ 3,90*
ab € 4,05*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.