Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger - AC-AH-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-AH-A
Artikeldetailsicht 1, AC-AH-A
Masszeichnung 1, AC-AH-A
Artikel-Nr.:
     6682-63000721
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter

Abmessungen: 30 mm x 32,3 mm x 41,3 mm
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
Bauform: gewinkelt
Einsatzgebiet: Heavy Duty
Montagebohrungen: in Schlüsselrichtung
Werkstoff: Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
41.3 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
32.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Betätiger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,24*
€ 4,81*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,22*
€ 4,84*
€ 5,00*
ab € 3,58*
€ 5,32*
Lager 6682
11 Tage
264
€ 15,90*
ab € 3,87*
€ 5,74*
€ 3,90*
ab € 4,07*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.