Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzscharnier - AC-H-S400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-H-S400
Artikeldetailsicht 1, AC-H-S400
Masszeichnung 1, AC-H-S400
Artikel-Nr.:
     6682-63000770
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000770
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zusatzscharnier

Geeignet für: Sicherheits-Scharnierschalter S400
Abmessungen: 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, ZAMAK
Farbe Gehäuse: silber
Art der Befestigung: Befestigungsgewinde

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
100.6 mm
Breite:
49 mm
Höhe:
22.5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,44*
€ 40,00*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,06*
€ 40,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,21*
€ 41,18*
€ 5,00*
ab € 33,71*
€ 44,40*
Lager 6682
11 Tage
130
€ 15,90*
ab € 36,48*
€ 47,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.