Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Transponder - RD800-SSCA-M12R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RD800-SSCA-M12R
Artikeldetailsicht 1, RD800-SSCA-M12R
Artikeldetailsicht 2, RD800-SSCA-M12R
Artikeldetailsicht 3, RD800-SSCA-M12R
Masszeichnung 1, RD800-SSCA-M12R
Masszeichnung 2, RD800-SSCA-M12R
Masszeichnung 3, RD800-SSCA-M12R
Artikel-Nr.:
     6682-63002000
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Applikation: Einzelanwendung
Codeart: Standard-Code
SIL: bis zu 3, IEC 61508
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kategorie: bis inkl. 4, EN ISO 13849
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Steckerabgang: rechtsseitig
Abmessung: 25 mm x 18 mm x 72 mm
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min.: 16 mm
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max.: 10 mm
Zulassungen: TÜV Süd, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Transponder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,60*
€ 164,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,38*
€ 167,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,16*
€ 167,10*
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 183,70*
Lager 6682
64
€ 15,90*
ab € 161,46*
€ 195,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 27,77*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 42,07*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 156,52*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 54,61*
Zubehör
Leuze electronic
63002100
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.