Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender - MLC500T14-1500/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLC500T14-1500/A
Artikeldetailsicht 1, MLC500T14-1500/A
Artikeldetailsicht 2, MLC500T14-1500/A
Artikeldetailsicht 3, MLC500T14-1500/A
Masszeichnung 1, MLC500T14-1500/A
Artikel-Nr.:
     6682-68006115
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68006115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 14 mm
Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Reichweite: 0 ... 6 m
Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35.4 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
1566 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.824,67*
€ 1.957,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.825,30*
€ 1.962,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.833,72*
€ 1.997,88*
Frei Haus
ab € 2.034,19*
€ 2.181,76*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.199,05*
€ 2.349,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.349,56*
€ 2.795,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.327,95*
€ 2.770,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,79*
€ 2.687,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,56*
€ 2.643,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,05*
€ 2.616,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347080
ab € 41,17*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,04*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,09*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,85*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,71*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,18*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 186,46*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 89,44*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,82*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,61*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,67*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,48*
Zubehör
Leuze electronic
520004
ab € 376,07*
Zubehör
Leuze electronic
520101
ab € 263,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.