Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Mover Speed I S3 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abbildung Sicherheitshalbschuh Mover Speed I S3 Gr. 43
Abbildung Sicherheitshalbschuh Mover Speed I S3 Gr. 43
DGUV 112-191
Artikel-Nr.:
     6699-216326
Hersteller:
     Möwius
Herst.-Nr.:
     216326
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-/Herren-Sicherheitshalbschuh · schwarz · Oberfläche aus strapazierfähigem Rindleder · nicht kreidende PU/TPU-Sohle · ergonomisch geformte Einlegesohle mit Dämpfungselementen · metallfrei durch Verbundstoffkappe und durchtrittsicherer Textilzwischensohle · sportliches Design · Futterkappentasche · umlaufender Reflexstreifen · EN 20345:2011 · S3 SRC
Weitere Informationen:
Größe:
43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,16*
€ 59,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.