Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Mover Speed II S3 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abbildung Sicherheitsstiefel Mover Speed II S3 Gr. 45
Abbildung Sicherheitsstiefel Mover Speed II S3 Gr. 45
DGUV 112-191
Artikel-Nr.:
     6699-216341
Hersteller:
     Möwius
Herst.-Nr.:
     216341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Damen-/Herren-Sicherheitsstiefel · schwarz · Oberfläche aus strapazierfähigem Rindleder · nicht kreidende PU/TPU-Sohle · ergonomisch geformte Einlegesohle mit Dämpfungselementen · metallfrei durch Verbundstoffkappe und durchtrittsicherer Textilzwischensohle · sportliches Design · Futterkappentasche · umlaufender Reflexstreifen · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · EN 20345:2011 · S3 SRC
Weitere Informationen:
Größe:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,08*
€ 60,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.