| |
|
| Artikel-Nr.: 6699-229611 Herst.-Nr.: 229611 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MÖWIUS Bundhose POWER REFLEX, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m², Öko-Tex Standard 100, lang, dehnbarer Bund, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Knieverstärkungen mit Taschen für Polster und Reflexbiesen, Schenkeltasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei Gesäßtaschen, Reflexbiesen an den Seiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht: | ca. 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Bundhosen, Power Reflex, Power, Reflex, Powerreflex, grau schwarz, grau, schwarz, Hose, Hosen, Baumwolle, Möwius, 52 |
| | |
| |