Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S3 Mover Advanced I, Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6699-231609
Hersteller:
     Möwius
Herst.-Nr.:
     231609
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011 S3 SRC, schwarz, Oberfläche aus strapazierfähigem Rindleder, Zehenkappe aus Verbundstoff, durchtrittsichere Textil-Sohle, rutschfeste und widerstandsfähige TPU/ PU-Sohle, ergonomisch geformte Einlegesohle, Ösen aus Kunststoff, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, Weite 11.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Schaft:
Rindleder
Sohle:
TPU/PU
Innenfutter:
Mesh-Material
Sicherheitskappe:
Verbundstoff
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Weite:
11
Ösen:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,44*
€ 36,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.