Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1/2 Zoll, 21 - 23 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-13021
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     13021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagrohrschellen
Stiftrohrschelle

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1/2 Zoll, 21 - 23 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
  • Stiftlänge 80 mm
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Materialmaße: 20 x 1,25 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
1/2 Zoll
Spannbereich:
21 - 23 mm
Materialmaße:
1,25 x 20 mm
Stiftlänge:
80 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stiftrohrschelle ohne Schallschutzeinlage, Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, Schlagschelle, Schlagschellen, Einschlagschelle, Einschlagschellen, Schelle mit Dorn, Schelle mit Einschlagstift, triviale Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,2895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,53*
€ 47,04
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,19*
€ 46,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,93*
€ 43,95
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,69*
€ 42,47
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,93*
€ 41,57
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,95*
€ 34,45
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco
13048
ab € 38,45*
Ähnlich
Treco
13040
ab € 35,61*
Ähnlich
Treco
13032
ab € 33,46*
Ähnlich
Treco
13057
ab € 20,26*
Ähnlich
Treco
13026
ab € 31,87*
Ähnlich
Treco
13015
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.