Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M10, verzinkt


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-32010
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     32010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10 1m
gewindestange m10
gewindestange din 975 4.8

Gewindestange, M10

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • nach DIN 975, Festigkeit 4.8
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Länge:
1 m
Inhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen, DIN 975, Gewinde, Meterstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 10 Stück (ab € 0,971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 13,72*
€ 16,33
pro Bund
ab 2 Bund
€ 13,70*
€ 16,30
pro Bund
ab 5 Bund
€ 12,97*
€ 15,43
pro Bund
ab 10 Bund
€ 12,54*
€ 14,92
pro Bund
ab 20 Bund
€ 12,02*
€ 14,30
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 9,71*
€ 11,55
pro Bund
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco
32012
ab € 14,65*
Ähnlich
Treco
32006
ab € 4,36*
Ähnlich
Treco
32008
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.