Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 933
>
Artikel
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 10 x 30
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
66XC7-34030
Hersteller:
Treco
Herst.-Nr.:
34030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 10 x 30
Stahl, galvanisch verzinkt
DIN 933
mit metrischem Gewinde
Festigkeit 8.8
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 10 x 30
Inhalt:
100 Stück
... >
Lager 66XC7
>
Schrauben und Muttern
>
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
din 933 8.8 m 10 x 30 galv. verzinkt
,
din 933
,
din 933 8.8
,
Sechskantschraube
,
Sechskantschrauben
,
Maschinenschraube
,
Maschinenschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,87*
€ 39,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 10 x 40
Treco
34040
ab € 14,16*
Ähnlich
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 10 x 50
Treco
34050
ab € 16,98*
Ähnlich
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 6 x 30
Treco
34630
ab € 9,65*
Ähnlich
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 20
Treco
34820
ab € 11,97*
Ähnlich
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 30
Treco
34830
ab € 14,39*
Ähnlich
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 40
Treco
34840
ab € 17,45*
Ähnlich
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 50
Treco
34850
ab € 20,44*
Ähnlich
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 60
Treco
34860
ab € 26,95*
Ähnlich
Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 80
Treco
34880
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen