Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 66XC7
>
Montagezubehör
>
Sattelflansche
>
Artikel
Sattelflansche, quer, Profil 27/18 & 28/30
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
66XC7-56004
Hersteller:
Treco
Herst.-Nr.:
56004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sattelflansch
Sattelflansche
Stirnflansch
Stirnflansche
Sattelflansche, quer, Profil 27/18 & 28/30
Stahl, galvanisch verzinkt
mit angeschweißtem U-Profil zur Aufnahme der Profilschienen
Grundplatte 125 x 40 x 6 mm, mit Langlöchern 11 x 19 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Ausführung:
quer
Grundplatte:
125 x 40 x 6 mm
... >
Lager 66XC7
>
Montagezubehör
>
Sattelflansche
Weitere Suchbegriffe:
Konsole
,
Konsolen
,
Schienenkonsole
,
Schienenkonsolen
,
Schienenaufleger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,60*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 27/18
Treco
50002
ab € 3,76*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 28/30
Treco
50302
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen