Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Trapezhänger
>
Artikel
Trapezhänger mit fester Mutter, M 10
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
66XC7-58251
Hersteller:
Treco
Herst.-Nr.:
58251
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel
Trapezhänger mit fester Mutter, M 10
Stahl, galvanisch verzinkt
Gewinde: M 10
Höhe: 120 mm
Materialstärke: 25 x 2,0 mm
mit Sollbiegestellen zur Anpassung an die verschiedenen Trapezblechprofile
zulässige Belastung 1,3 kN
fest angeschweißte Anschlussmutter
Befestigung an Trapezblech mittels Bohrschrauben, Gewindestangen oder Blindnieten
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 10
Höhe:
120 mm
Materialstärke:
25 x 2,0 mm
zulässige Belastung:
1,3 kN
Inhalt:
50 Stück
... >
Lager 66XC7
>
Montagezubehör
>
Trapetzhänger frester mit Mutter
Weitere Suchbegriffe:
Lüftungskanalbefestiger
,
Lüftungskanalbefestigung
,
Trapezabhänger
,
Trapezblechabhänger
,
Trapezhänger
,
Trapezblech
,
Trapezblechhänger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,46*
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,0692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,34*
€ 82,51
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 68,99*
€ 82,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 65,42*
€ 77,85
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 63,76*
€ 75,87
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 53,46*
€ 63,62
pro Karton
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewindestange, M8, verzinkt
Treco
32008
ab € 6,17*
Zubehör
Lüftungsschelle mit Schallschutzeinlage, 100 mm
Treco
16100
ab € 1,11*
Zubehör
Lüftungsschelle mit Schallschutzeinlage, 200 mm
Treco
16200
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen